THECUT
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸
XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群
ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い
材質
高級ハイス
先端角(°)
130
ドリルのシンニング形状
XR
シャンク形状
ストレートシャンク
加工内容
穴加工
バスケットに入れる
112
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49431883
TC-SSD 10.0
1本
10.0
67
130
10.0
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
49431892
TC-SSD 10.1
1本
10.1
69
133
10.1
¥
2,990
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
3日以内出荷
49431908
TC-SSD 10.2
1本
10.2
69
133
10.2
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
49431917
TC-SSD 10.3
1本
10.3
69
133
10.3
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
49431926
TC-SSD 10.4
1本
10.4
69
133
10.4
¥
2,990
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
3日以内出荷
49431935
TC-SSD 10.5
1本
10.5
70
137
10.5
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
49431944
TC-SSD 10.6
1本
10.6
70
137
10.6
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
49431953
TC-SSD 10.7
1本
10.7
70
137
10.7
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
49431962
TC-SSD 10.8
1本
10.8
72
140
10.8
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
49431978
TC-SSD 10.9
1本
10.9
72
140
10.9
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
49431987
TC-SSD 11.0
1本
11.0
72
140
11.0
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
49431996
TC-SSD 11.1
1本
11.1
72
140
11.1
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
49432005
TC-SSD 11.2
1本
11.2
75
143
11.2
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
49432014
TC-SSD 11.3
1本
11.3
75
143
11.3
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
49432023
TC-SSD 11.4
1本
11.4
75
143
11.4
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
49432032
TC-SSD 11.5
1本
11.5
75
143
11.5
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
49432048
TC-SSD 11.6
1本
11.6
77
146
11.6
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
49432057
TC-SSD 11.7
1本
11.7
77
146
11.7
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
49432066
TC-SSD 11.8
1本
11.8
77
146
11.8
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
49432075
TC-SSD 11.9
1本
11.9
77
146
11.9
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
49432084
TC-SSD 12.0
1本
12.0
78
149
12.0
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
49432093
TC-SSD 12.1
1本
12.1
78
149
12.1
¥
4,230
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
49432102
TC-SSD 12.2
1本
12.2
78
149
12.2
¥
4,230
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
49432118
TC-SSD 12.3
1本
12.3
78
149
12.3
¥
4,230
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
49432127
TC-SSD 12.4
1本
12.4
80
152
12.4
¥
4,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
49432136
TC-SSD 12.5
1本
12.5
80
152
12.5
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
49432145
TC-SSD 12.6
1本
12.6
80
152
12.6
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
49432154
TC-SSD 12.7
1本
12.7
80
152
12.7
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
49432163
TC-SSD 12.8
1本
12.8
80
152
12.8
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
49432172
TC-SSD 12.9
1本
12.9
80
152
12.9
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
49432188
TC-SSD 13.0
1本
13.0
80
152
13.0
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
49432197
TC-SSD 2.0
1箱(10本)
2.0
20
55
2.0
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
49432206
TC-SSD 2.1
1箱(10本)
2.1
20
55
2.1
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
49432215
TC-SSD 2.2
1箱(10本)
2.2
23
58
2.2
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
49432224
TC-SSD 2.3
1箱(10本)
2.3
23
58
2.3
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
49432233
TC-SSD 2.4
1箱(10本)
2.4
24
61
2.4
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
49432242
TC-SSD 2.5
1箱(10本)
2.5
24
61
2.5
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
49432258
TC-SSD 2.6
1箱(5本)
2.6
26
64
2.6
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
49432267
TC-SSD 2.7
1箱(5本)
2.7
26
64
2.7
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
49432276
TC-SSD 2.8
1箱(5本)
2.8
27
67
2.8
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
49432285
TC-SSD 2.9
1箱(5本)
2.9
30
71
2.9
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
49432294
TC-SSD 3.0
1箱(5本)
3.0
30
71
3.0
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
49432303
TC-SSD 3.1
1本
3.1
30
71
3.1
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
49432312
TC-SSD 3.2
1本
3.2
30
71
3.2
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
49432328
TC-SSD 3.3
1本
3.3
32
73
3.3
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
49432337
TC-SSD 3.4
1本
3.4
32
73
3.4
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
49432346
TC-SSD 3.5
1本
3.5
32
73
3.5
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
49432355
TC-SSD 3.6
1本
3.6
34
76
3.6
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
49432364
TC-SSD 3.7
1本
3.7
34
76
3.7
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
49432373
TC-SSD 3.8
1本
3.8
34
76
3.8
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ