強力錐丸テーパーシャンクドリル

強力錐丸テーパーシャンクドリル - THECUT

刃先の剛性が高い
切りくずの排出が良い
切削抵抗が少ない
直径の8倍までの深穴をノーステップ加工ができます
35°以上の強捻じれ

材質コバルトハイス先端角(°)118ドリルのシンニング形状S-X加工内容穴加工内容量1本
199件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49434236TC-STD(YKT) 7.01607.0
6,410
取扱い終了
49434245TC-STD(YKT) 7.11607.1
7,800
取扱い終了
49434254TC-STD(YKT) 7.21607.2
7,800
取扱い終了
49434263TC-STD(YKT) 7.31607.3
7,800
取扱い終了
49434272TC-STD(YKT) 7.41607.4
7,800
取扱い終了
49434288TC-STD(YKT) 7.51607.5
6,410
取扱い終了
49434297TC-STD(YKT) 7.61707.6
8,440
取扱い終了
49434306TC-STD(YKT) 7.71707.7
8,440
取扱い終了
49434315TC-STD(YKT) 7.81707.8
8,440
取扱い終了
49434324TC-STD(YKT) 7.91707.9
8,440
取扱い終了
49434333TC-STD(YKT) 8.01708.0
7,020
取扱い終了
49434342TC-STD(YKT) 8.11708.1
8,440
取扱い終了
49434358TC-STD(YKT) 8.21708.2
8,440
取扱い終了
49434367TC-STD(YKT) 8.31708.3
8,440
取扱い終了
49434376TC-STD(YKT) 8.41708.4
8,440
取扱い終了
49434385TC-STD(YKT) 8.51708.5
7,020
取扱い終了
49434394TC-STD(YKT) 8.61758.6
9,320
取扱い終了
49434403TC-STD(YKT) 8.71758.7
9,320
取扱い終了
49434412TC-STD(YKT) 8.81758.8
9,320
取扱い終了
49434428TC-STD(YKT) 8.91758.9
9,320
取扱い終了
49434437TC-STD(YKT) 9.01759.0
7,740
取扱い終了
49434446TC-STD(YKT) 9.11809.1
10,300
取扱い終了
49434455TC-STD(YKT) 9.21809.2
10,300
取扱い終了
49434464TC-STD(YKT) 9.31809.3
10,300
取扱い終了
49434473TC-STD(YKT) 9.41809.4
10,300
取扱い終了
49434482TC-STD(YKT) 9.51809.5
8,570
取扱い終了
49434498TC-STD(YKT) 9.61809.6
10,300
取扱い終了
49434507TC-STD(YKT) 9.71809.7
10,300
取扱い終了
49434516TC-STD(YKT) 9.81809.8
10,300
取扱い終了
49434525TC-STD(YKT) 9.91809.9
10,300
取扱い終了
49434534TC-STD(YKT) 10.018010.0
8,570
取扱い終了
49434543TC-STD(YKT) 10.118510.1
11,400
取扱い終了
49434552TC-STD(YKT) 10.218510.2
11,400
取扱い終了
49434568TC-STD(YKT) 10.318510.3
11,400
取扱い終了
49434577TC-STD(YKT) 10.418510.4
11,400
取扱い終了
49434586TC-STD(YKT) 10.518510.5
9,540
取扱い終了
49434595TC-STD(YKT) 10.618510.6
11,400
取扱い終了
49434604TC-STD(YKT) 10.718510.7
11,400
取扱い終了
49434613TC-STD(YKT) 10.818510.8
11,400
取扱い終了
49434622TC-STD(YKT) 10.918510.9
11,400
取扱い終了
49434638TC-STD(YKT) 11.018511.0
9,540
取扱い終了
49434647TC-STD(YKT) 11.119511.1
12,900
取扱い終了
49434656TC-STD(YKT) 11.219511.2
12,900
取扱い終了
49434665TC-STD(YKT) 11.319511.3
12,900
取扱い終了
49434674TC-STD(YKT) 11.419511.4
12,900
取扱い終了
49434683TC-STD(YKT) 11.519511.5
10,700
取扱い終了
49434692TC-STD(YKT) 11.619511.6
12,900
取扱い終了
49434708TC-STD(YKT) 11.719511.7
12,900
取扱い終了
49434717TC-STD(YKT) 11.819511.8
12,900
取扱い終了
49434726TC-STD(YKT) 11.919511.9
12,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする