曜日別特売

錐丸テーパードリル

錐丸テーパードリル - THECUT
(1件のレビュー)

高品質で低価格
THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売
お客様に魅力的な価格設定を実現

材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工内容量1本
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
溝長(mm)
寸法D(mm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49438287TC-TD 10.01789510.0MT1
3,830
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
49438296TC-TD 10.51829810.5MT1
4,090
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
49438305TC-TD 11.018510211.0MT1
4,180
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
49438314TC-TD 11.518810511.5MT1
4,250
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
49438323TC-TD 12.019210812.0MT1
4,560
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
49438332TC-TD 12.519511212.5MT1
4,760
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
49438348TC-TD 13.019811513.0MT1
4,920
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
49438357TC-TD 13.520211813.5MT1
5,170
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
49438366TC-TD 14.020512214.0MT1
5,340
4,798
5,278(税込)
当日出荷
49438375TC-TD 14.522212214.5MT2
6,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
49438384TC-TD 15.022512515.0MT2
6,120
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
49438393TC-TD 15.522812815.5MT2
6,430
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
49438402TC-TD 16.023013016.0MT2
6,730
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
49438418TC-TD 16.523213216.5MT2
7,300
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
49438427TC-TD 17.023513517.0MT2
7,680
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
49438436TC-TD 17.524014017.5MT2
8,040
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
49438445TC-TD 18.024014018.0MT2
8,540
7,698
8,468(税込)
当日出荷
49438454TC-TD 18.524514518.5MT2
8,760
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
49438463TC-TD 19.024514519.0MT2
9,170
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
49438472TC-TD 19.525015019.5MT2
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
49438488TC-TD 20.025015020.0MT2
10,080
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
49438497TC-TD 20.525515520.5MT2
10,260
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
49438506TC-TD 21.025515521.0MT2
10,680
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
49438515TC-TD 21.526016021.5MT2
11,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
49438524TC-TD 22.026016022.0MT2
11,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
49438533TC-TD 22.526516522.5MT2
11,930
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
49438542TC-TD 23.026516523.0MT2
12,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
49438558TC-TD 23.528516523.5MT3
13,490
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
49438567TC-TD 24.028516524.0MT3
14,110
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49438576TC-TD 24.528516524.5MT3
14,640
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49438585TC-TD 25.028516525.0MT3
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
49438594TC-TD 25.528516525.5MT3
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49438603TC-TD 26.028516526.0MT3
16,080
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
49438612TC-TD 26.529017026.5MT3
16,690
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
49438628TC-TD 27.029017027.0MT3
17,160
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
49438637TC-TD 27.529517527.5MT3
17,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
49438646TC-TD 28.029517528.0MT3
18,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
49438655TC-TD 28.530018028.5MT3
19,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
49438664TC-TD 29.030018029.0MT3
20,160
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
49438673TC-TD 29.530518529.5MT3
20,760
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
49438682TC-TD 30.030518530.0MT3
22,080
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
49438698TC-TD 30.531019030.5MT3
24,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
49438707TC-TD 31.031019031.0MT3
23,760
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
49438716TC-TD 31.531519531.5MT3
26,830
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
49438725TC-TD 32.031519532.0MT3
26,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
49438734TC-TD 33.034520033.0MT4
30,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
49438743TC-TD 34.035020534.0MT4
31,920
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
49438752TC-TD 35.035020535.0MT4
33,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
49438768TC-TD 36.035521036.0MT4
35,520
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
49438777TC-TD 37.035521037.0MT4
37,440
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49438366
2021-04-11
用途: タップ穴に使用
株式会社トーヨプロセス製造業

ラジアルのタップ下穴用に使用しましたが、
問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする