THECUT
松本用Tナット(油圧・エアーチャック用)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法T1(mm)
寸法T10(mm)
寸法T2(mm)
寸法T3(mm)
寸法T4(mm)
寸法T5(mm)
寸法T6(mm)
寸法T7(mm)
寸法T8(mm)
寸法T9(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49439206
TN-8M
1箱(3個)
45
M12
20
23
14
10
25
14.5
8.5
8
¥
15,000
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
14968706
TN-6MN
1セット(3個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
14,900
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
14968715
TN-10MN
1セット(3個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
15,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
49439197
TN-6M
1箱(3個)
40
M8
17.5
20
11
7.5
25
12.5
7.5
7
¥
12,400
取扱い終了
代替品有
49439188
TN-10M
1箱(3個)
50
M12
23
23
16
10
30
15
8
15
¥
15,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください