興研
電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H
大風量形コードレスPAPR、最軽量モデル
用途
一般粉じん、溶接、トンネル、石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン、RCF、ダイオキシン、ナノマテリアル
仕様
漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間
性能
電動ファン/大風量形、ろ過材/PL3
質量(g)
266以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均247
種類
(面体)半面形
定格電圧(V)
3.7
定格容量
1100mAh
粒子捕集効率(%)
99.97
国家検定合格番号
第TP62号
フィルター
BRD-82
機能
シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風
電池
リチウムイオン二次電池
充電時間(時間)
約3
充電可能回数
約300
稼働時間(時間)
(公称)約3、(実勢)約3~6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49418538
BL-321H
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください