モノタロウ

プライ&スムージングツール 3本セット

プライ&スムージングツール 3本セット - モノタロウプライ&スムージングツール 3本セット - モノタロウプライ&スムージングツール 3本セット - モノタロウ
(7件のレビュー)

細長く、薄く、先端にRが付いた形状なので、様々な用途で使用できます。ガラス繊維を含んだ強化ナイロン素材なので、柔軟性と強度を持ち合わせています。

用途接着剤、シリコンなどの均一化作業に。ダッシュボード、ガスケットなどの取り外し作業に。自動車のキーレスの電池交換作業に。エンジンなどのOリングを脱着作業に。セット内容3.5×7.5、5×10.1、10×12.65材質ナイロン(ガラスファイバー繊維入り)全長(mm)184内容量1セット(3本組)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49442523-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49442523
2022-04-06
用途: エンジンのメンテナンス
運輸・通信業

対処物をキズつけにくい柔らかい材質で満足している。

対象商品 : 49442523
2019-04-29
用途: エアクリーナのエレメント交換に

交換式エアクリーナのスポンジ交換に仕様。マイナスドライバーを使うと傷が付くので、この製品が便利。

対象商品 : 49442523
2019-06-29
用途: 固めのものにはやはり強度不足

自動車ガラスの残りのシールゴムを剥がそうとしましたが歯が立ちませんでした。わすかの使用で折れました。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 49442523
2018-11-14
用途: 自動車のキーレス電池交換、内張のメクラ外し等

隙間に差し込み横に動かして隙間を広げて分解する使い方しかできません。
少しでもこじると割れます。
強度が全くないので用途が限定され使い捨てにもなりません。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 49442523
2017-12-10
用途: エアコン配管修理

Oリング交換時にピックアップツールとして購入。先端巾が思っていたより広かったのですがグラインダーで細く加工して使用しています。それ以外は特に不満はありません。

対象商品 : 49442523
2017-06-19
用途: ガスケット類の剥離。
その他業種

価格からして良いと思う、素材が柔らかいので傷も付きにくいが、逆に耐久性が不安になる、しかしこの価格なら使い捨てでも良いかなと・・・。

対象商品 : 49442523
2017-06-24
用途: 機械のメンテなど
建設業・工事業

そうしょっちゅう使うものではないものの、あれば便利な工具の最右翼。このお値段なら、ひとつ持っていてもいいでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする