曜日別特売
モノタロウ

エアーチューブリムーバー

エアーチューブリムーバー - モノタロウエアーチューブリムーバー - モノタロウエアーチューブリムーバー - モノタロウエアーチューブリムーバー - モノタロウ
(18件のレビュー)

大型車など、エアー制御車で使用されているワンタッチ継手からのチューブ取り外しに便利です。

用途ワンタッチ継手からのチューブ取り外しにセット内容6×8、10×12、15×16、18×1/2"材質炭素鋼全長(mm)188内容量1セット(4本組)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49442557-
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49442557
2023-08-14
用途: トラックの整備
その他業種

サイズ毎に購入を検討しましたが、同僚の勧めもあり購入しました。
収納ケースも付属しており、持ち運びに便利です。
多種多様なトラックの整備をしておりますので、各種サイズがあるので非常に助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 49442557
2022-08-05
用途: 大型車の出張対応
自動車・二輪車・自転車関連業

商品到着して中を確認したところ、一本変形していました。
返品交換してもらうほどでも無かったためバイスで挟んで自分で修正しました
強度的には値段相応かなと思います。
収納袋に入れて丸めてあり携帯には便利。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。寛大なご対応ありがとうございます。ご指摘の件につきましては、関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 49442557
2023-05-20
用途: 自動車整備で使用。
その他業種

いろいろなサイズがセットであって、
狭い場所での作業に便利でなかなか良い工具だと思います。

対象商品 : 49442557
2022-03-09
用途: 自動車のメンテナンス
建設業・工事業

ホースやチューブを抜く作業があるなら持っていた方がイイ工具だと思います。

対象商品 : 49442557
2022-04-14
用途: トラックのエアーチューブを抜く時に使用しています。
サービス業

値段の割に使え、コスパ的には良いと思います。
もう少し力が掛けやすいと尚よいのですが…

対象商品 : 49442557
2021-10-07
用途: 自動車整備

トラックのエアーチューブ抜きに使用しています。
他メーカーの物に比べ、チューブに当たる部分が少し短い様に思います。
今のところ、問題はないです。専用工具は高額なので、コスパがいい商品を作ってください。

対象商品 : 49442557
2021-12-04
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使ってませんが、問題なく使えそうです。安くてよかったです。

対象商品 : 49442557
2020-09-16
用途: 大型のブレーキチューブ外しに使用

値段の割には使えました。サイズも4種類あってコスパ ○ です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
用途と使用方法を教えて下さい。
回答:
こちらの商品は、大型車などのエアー制御車で使用されているワンタッチ継手からチューブを取り外す道具です。
使用方法は下記のようになります。

①コネクターのツバのサイズに合った物を選択する。
②ツバを押し込む。
③押し込みながら、もう片方の手でナイロンチューブを引っ張り外す。
2022-02-04
質問:
形はプレート状のものでしょうか。
柄のついたレバー状でしょうか。
回答:
こちらの商品には柄は付いておりません。
2022-02-04
質問:
素材を教えて下さい。
回答:
炭素鋼になります。
2022-02-04

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする