インダストリーコーワ
J-GRIP(W) コテバケ
材質(毛)
ポリエステル
タイプ
エッジ用
種類
刷毛
主な用途
水性用、のり用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(スペア部)
エステル系ウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49441132
14131
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください