曜日別特売

J-GRIP(W) コテバケスペア

J-GRIP(W) コテバケスペア - インダストリーコーワ

ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。
便利なフック機構付で作業性アップ。
ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。
廃棄しても有毒ガスなし。

用途豊富なバリエーションで、どんな塗装シーンにも!材質(毛)ポリエステル適合本体14131タイプエッジ用種類刷毛用部品主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応材質(スペア部)エステル系ウレタン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4944114814132
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする