インダストリーコーワ
J-GRIP(W) コテバケスペア
ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。
便利なフック機構付で作業性アップ。
ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。
廃棄しても有毒ガスなし。
用途
豊富なバリエーションで、どんな塗装シーンにも!
適合本体
14133
全長(mm)
120
タイプ
ステイン用
種類
刷毛用部品
材質(毛)
化繊、エステル系ウレタン
主な用途
塗装用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(スペア部)
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49441166
14134
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください