J-GRIP(W) コテバケ

J-GRIP(W) コテバケ - インダストリーコーワ
(3件のレビュー)

ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。
便利なフック機構付で作業性アップ。
ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。
廃棄しても有毒ガスなし。

用途豊富なバリエーションで、どんな塗装シーンにも!全長(mm)210タイプ平面用種類刷毛材質(柄部)ポリエステル材質(毛)化繊、エステル系ウレタン主な用途水性用毛色白色刷毛幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4944117514135
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49441175
2021-06-15
用途: 塗装

セットでこの価格は本当に助かります。リピートしたいと思いました。★

対象商品 : 49441175
2020-03-10
用途: ぬりやすい
サービス業

村もなく濡れました。安くていいですね。また購入します。

対象商品 : 49441175
2020-06-11
用途: 使い物にならない

塗料つけて木材に塗布してたらわずか5分も持たずにスポンジ部分がとれた。
替え用のやつも同様にすぐに破損。
ゴミ以下。ちゃんとした製品つくってほしい。
モノタロウさんもPBで出してほしい。
いままでモノタロウで買って一番つかいものになりません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする