曜日別特売

マリン F

マリン F - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
(1件のレビュー)

熱および酸化に対し優れた安定性を有し、また優れた清浄分散性によりエンジンのトラブルを防止し、エンジンの寿命を延ばします。
湿式クラッチを装備したエンジンには、クラッチオイルとしても充分な性能を有しています。
APIサービス分類CF級相当の品質を有しています。

適合範囲エンジン外観褐色液体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引火点(℃)
流動点(℃)
動粘度(mm2/s)
粘度指数
SAE
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4944582210W-301缶(20L)230-37.573.8(40℃)、11.2(100℃)14310W-30
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
4944583815W-401缶(20L)238-30.0115(40℃)、14.8(100℃)13315W-40
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
49445847301缶(20L)252-25.0101(40℃)、11.5(100℃)10130
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
着日指定
49445856401缶(20L)264-15.0146(40℃)、14.8(100℃)9940
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
着日指定
5295974310W-301缶(200L)230-37.573.8(40℃)、11.2(100℃)14310W-30
オープン
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
5295975215W-401缶(200L)238-30.0115(40℃)、14.8(100℃)13315W-40
オープン
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52959768301缶(200L)252-25.0101(40℃)、11.5(100℃)10130
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52959777401缶(200L)264-15.0146(40℃)、14.8(100℃)9940
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49445856
2021-04-28
用途: 空冷大排気量エンジンの湿式クラッチ及び駆動チェーン室の潤滑
トンボ理容所サービス業

同時にクラッチの引きシロも調整したので滑りやすいオイルであれば4・5・6速で滑っていたと思われる。クラッチ滑る事なく潤滑している模様。冷間時は固いと思われるかもしれないが
、むしろ安心感がある。初めて使ったがリピートすると思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする