デジタルクランプメーター

デジタルクランプメーター - マルチ計測器
付属品単4マンガン電池、キャリングケース、取扱説明書内径(Φmm)(CT)74×80出力DC 100mV(各レンジのフルスケール)分解能(最小)0.01A機能データホールド・記録計出力測定レンジAC 20A/200A/1800A確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt内容量1台
注意
※(出力)1800AレンジのみDC90mV F.S
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49441342M-180020/200/1800単4マンガン電池(UM-4)×280138×225×38約50013838225
42,500
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする