曜日別特売

AC/DCフレキシブル電流プローブ

AC/DCフレキシブル電流プローブ - マルチ計測器

外部からの電源供給により長時間の計測・記録が可能
AC電流とDC電流を同時に検出
AC大電流の中の微少DC電流を検出可能
内径200mmのフレキシブルセンサー
幅広い測定レンジ(AC/DC 1000Aまで)、クランプしづらい場所でも使える優れた使用性
交流電流は真の実効値検波を採用

付属品収納ケース内径(Φmm)(CT)200電源(V)DC12機能実効値測定(RMS)測定レンジ(交流電流/直流電流)10A/100A/1000A確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電流(A)
直流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49441428FAD-10010/100/100010/100/1000DC12V20076×135×35約2507635135
278,000
269,800
296,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする