マルチ計測器
AC/DCクランプメーター
ミニサイズでAC/DC400Aまでのワイド計測、インバーター等波形の歪んだ電路での電流管理に最適
直流電流計測での0調整はワンプッシュで簡単
仕様
(交流電流)40Aレンジ ±1.5%rdg±5dgt、400Aレンジ ±1.5%rdg±8dgt、(直流電流)40Aレンジ 1.5%rdg±3dgt・400Aレンジ 1.5%rdg±5dgt
付属品
電池、ソフトケース
内径(Φmm)
(CT)30
分解能
(最小)0.01A
機能
データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)
測定レンジ
(交流電流)AC40A/400A、(直流電流)DC40A/400A、(交流電圧)AC600V、(直流電圧)DC600V
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
交流電流(A)
直流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49441446
M-290RMS
1台
600
600
40/400
40/400
単4アルカリ電池×3
30
1000
45×180×24
約135
45
24
180
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
22339347
M-290RMS(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
600
600
40/400
40/400
単4アルカリ電池×3
30
1000
45×180×24
約135
45
24
180
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50798520
M-290RMS(英語版一般校正証明書付)
1セット
600
600
40/400
40/400
単4アルカリ電池×3
30
1000
45×180×24
約135
45
24
180
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300