曜日別特売

AC/DCクランプメーター

AC/DCクランプメーター - マルチ計測器

多機能付真の実効値AC/DCクランプメータ
低価格でIEC1010-1 CAT Ⅲ 600V準拠
周波数測定機能 ワンタッチ0調

仕様(交流電流)40Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt・400A/2000Aレンジ ±1.5%rdg±8dgtv、(直流電流)40Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt、400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt付属品電池、キャリングケース、テストリード内径(Φmm)(CT)55分解能(最小)0.01A周波数100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1000kHz機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)測定レンジ(交流電流)AC40A/400A/2000A、(直流電流)) DC40A/400A/2000A、(交流電圧)AC400mV/4V/40V/400V/600V、(直流電圧)DC400mV/4V/40V/400V/600V確度(交流電流)20Aレンジ:±1.0%rdg±5dgt、200Aレンジ:0~150A ±1.5%rdg±5dgt・150A~200A ±2.5%rdg±5dgt、(直流電流確度)20Aレンジ:±1.0%rdg±3dgt、200Aレンジ:0~150A 1.5%rdg±3dgt・150A~200A ±2.5%rdg±3dgt導通チェックブザー音
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
交流電流(A)
直流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49441455M-2701台400m/4/40/400/600400mV/4V/40/400/60040/400/200040/400/2000単4マンガン電池×355400/4k/40k/400k/4000k/40M84×240×34約4008434240
44,500
取扱い終了
返品不可
22339365M-270(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット400m/4/40/400/600400mV/4V/40/400/60040/400/200040/400/2000単4マンガン電池×355400/4k/40k/400k/4000k/40M84×240×34約4008434240
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50798529M-270(英語版校正証明書付)1セット400m/4/40/400/600400mV/4V/40/400/60040/400/200040/400/2000単4マンガン電池×355400/4k/40k/400k/4000k/40M84×240×34約4008434240
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする