HiKOKI(旧:日立工機)
ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ薄刃)
薄刃仕様でコードレスディスクグラインダに最適
仕様
乾式
適合機種
100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
タイプ
波形
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
ダイヤ層厚さ(mm)
ダイヤ層幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49442618
0037-0005
20
103
1.4
5
64-7054-01
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49442627
0037-0006
22
125
1.6
6
64-7054-02
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください