切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」

切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」 - HiKOKI(旧:日立工機)切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」 - HiKOKI(旧:日立工機)切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」 - HiKOKI(旧:日立工機)切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」 - HiKOKI(旧:日立工機)切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」 - HiKOKI(旧:日立工機)切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」 - HiKOKI(旧:日立工機)切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」 - HiKOKI(旧:日立工機)切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」 - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)

切断スピードが速くステンレスの切断に最適。

注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※切断トイシを使用する際は、専用のホイルガード、ホイルナットを使用してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
粒度
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494426450040-25961箱(10枚)105AZ60RBF151100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
494426540023-30101箱(200枚)105AZ60RBF151100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
51,200
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
494426630040-25991箱(10枚)125AZ46RBF221.6125mmディスクグラインダ(旧形G13YA1除く)、125mmコードレスディスクグラインダ
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
535058050040-28871箱(10枚)150AZ36QBF222150mmディスクグラインダ
5,600
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
535058140040-28881箱(10枚)180AZ36QBF222180mmディスクグラインダ(G18Y1を除く)
6,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49442645
2022-10-03
用途: 金属の切断用に

研ちゃんカットを使用していたが、IIとなり価格も上昇したが、ライフも2倍以上あることを信じて購入。ものはよいがライフは使い方にもよるのでなんとも言えないが継続して使用予定

対象商品 : 49442663
2021-12-16
用途: 切断加工に使用
サービス業

この商品はさすがのメーカー純正とあって抜群に切れます。安い砥石はそれなりの性能なので、価格は高いほうですが作業が楽に、早くなります。かなりのオススメ商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする