HiKOKI(旧:日立工機)
チップソーカッタ用(軟鋼材・ステンレス用)
用途
軟鋼材・ステンレス用
トラスコ品番
791-6868
内容量
1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
取付穴径(Φmm)
厚さ(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49442767
0040-2523
180
48
20
(鋸身厚)1.4、(アサリ幅)1.8
軟鋼材・ステンレス
¥
8,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください