HiKOKI(旧:日立工機)
チップソー切断機用(軟鋼材・ステンレス用)
用途
軟鋼材・ステンレス用
外径(Φmm)
305
取付穴径(Φmm)
25.4
厚さ(mm)
(鋸身厚)1.7、(アサリ幅)1.9
刃数
81
適合材
軟鋼材・ステンレス
内容量
1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49442776
0033-7630
¥
36,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください