曜日別特売

セーバソーブレード(湾曲)(木工用)

セーバソーブレード(湾曲)(木工用) - HiKOKI(旧:日立工機)

湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!

用途木工用・リフォーム用(釘入りも切断可能)全長(mm)200山数8インチ刃厚(mm)1.3切断能力(mm)木材厚さ/110以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/110以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/110以下、厚さ/3~6内容量1パック(2枚)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494431260033-9500
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする