曜日別特売

チップソー(強化石こうボード用)

チップソー(強化石こうボード用) - HiKOKI(旧:日立工機)

刃厚1.3mmの高剛性基板で強化石こうボードに対応
新フッ素コーティングにより切粉の付着を軽減し、さびにくい

取付穴径(Φmm)20厚さ(mm)(鋸身厚)0.9、(アサリ幅)1.3適合材強化石こうボード内容量1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494435820033-924210020
6,000
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
494435980033-924312524
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする