HiKOKI(旧:日立工機)
チップソー(硬質窯業系サイディング用)
フッ素コーティングにより切粉が付着しにくく、長期間スムーズな切断が可能
[不等間隔チップ配列+特殊スリット]で低騒音・低振動、きれいな切肌を実現
内容量
1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
取付穴径(Φmm)
厚さ(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49443607
0033-6994
100
10
20
(鋸身厚)1.0、(アサリ幅)1.5
硬質窯業系サイディング
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49443616
0033-6995
125
10
20
(鋸身厚)1.0、(アサリ幅)1.5
硬質窯業系サイディング
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください