曜日別特売

チップソー(一般木材用)

チップソー(一般木材用) - HiKOKI(旧:日立工機)
外径(Φmm)125取付穴径(Φmm)20厚さ(mm)(鋸身厚)0.8、(アサリ幅)1.2刃数20適合機種C14DBL、C14DSL2、C18DBL、C18DSL2、C14DYBL、C14DYSL2、C18DYBL、C18DYSL(C5D、C12D、C14DSL、C14DYSL)適合材木材内容量1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494436520040-2524
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
494436680040-2525
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする