曜日別特売

単レンジアナログ絶縁抵抗計

単レンジアナログ絶縁抵抗計 - 三和電気計器単レンジアナログ絶縁抵抗計 - 三和電気計器

単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付
測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能
内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能
直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能
付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付

付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)1~2~1000~2000使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)絶縁抵抗(Ω)2000許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49444684DM1009S60(許容差:最大目盛値の±5%以内)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50~60Hz])99×144×43約3106LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×19943144
21,800
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
73996135DM1009S(校正書+トレーサビリティ体系図+試験成績書)60(許容差:最大目盛値の±5%以内)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50~60Hz])99×144×43約3106LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×19943144
30,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする