柔らかいソフト老眼鏡・シニアグラス・リーディンググラス

柔らかいソフト老眼鏡・シニアグラス・リーディンググラス - クリアー光学柔らかいソフト老眼鏡・シニアグラス・リーディンググラス - クリアー光学
(2件のレビュー)

柔らかくて掛け心地の良いおしゃれソフト老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。
ケース付で携帯用にも便利です。
軽量ソフトなフレームは長時間使用しても負担がかかりにくいです。
男性用・女性用どなたでも使用できます。

寸法(mm)(フレーム)約 横137×縦30×片横50質量(g)(フレーム)約14医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10044100010医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレーム)
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49464844TP-10ピンク+2.0
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
49464862TP-10ピンク+3.0
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
49464887TP-10ブラウン+1.0
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
49464896TP-10ブラウン+1.5
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
49464914TP-10ブラウン+2.5
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
49464923TP-10ブラウン+3.0
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
49464932TP-10ブラウン+3.5
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
49464826TP-10ピンク+1.0
3,500
取扱い終了
49464835TP-10ピンク+1.5
3,500
取扱い終了
49464853TP-10ピンク+2.5
3,500
取扱い終了
49464878TP-10ピンク+3.5
3,500
取扱い終了
49464905TP-10ブラウン+2.0
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49464878
2019-01-31
用途: 裁縫
サービス業

軽くて長時間使っても疲れにくいのかも知れないが、販売用写真が不鮮明で一枚のみだったので騙されました。耳の後ろ側部分にギザギザの入ったビニールチューブ!!これ邪魔でした。苦労して取り除きました。同じ働きをしてくれる同様の眼鏡の安価な物に比べるとこれは見掛け倒しの安物です。レンズもプラステックの為か乱反射?次からは買いません。

3が参考にしています
対象商品 : 49464923
2017-11-10
用途: 電気機器のメンテナンス時

軽く、ルックス、使用感もGood この価格では安過ぎです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする