未来工業
バックアップスリーブ50・57mm充填用
パテエースと組み合わせて使用します。
作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全10種類を絞り込む
寸法D2(Φmm)
選択してください
15.9
22.2
28.6
34.4
47.1
54
60
71.7
80
106.4
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合スリーブ
適合穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49470313
MTKS-104BF
58
115.8
106.4
(鋼製)G104、(樹脂製)VU100
107~110(♯100)
¥
640
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
49470322
MTKS-19BF
57
21.5
15.9
(鋼製)E19、C19、G16 、(樹脂製)VP16・20、VE16、PF14・16、FEP20
16~20
¥
150
¥
98
¥
108
(税込)
翌々日出荷
49470338
MTKS-25BF
57
27.8
22.2
(鋼製)E25、C25、G22 、(樹脂製)VP25、PF22
23~25
¥
170
¥
108
¥
119
(税込)
翌々日出荷
49470347
MTKS-31BF
57
34.2
28.6
(鋼製)E31、C31、G28 、(樹脂製)VP30、PF28、FEP30
29~32
¥
180
¥
128
¥
141
(税込)
翌々日出荷
49470356
MTKS-39BF
57
40.5
34.4
(鋼製)E39、C39、G36 、(樹脂製)VP40、VE36・42、CD36・42、PF36
35~37
¥
200
¥
138
¥
152
(税込)
翌々日出荷
49470365
MTKS-51BF
58
53.2
47.1
(鋼製)E51、C51、(樹脂製)VP50、VE54、CD54、PF54、FEP50
48~50
¥
210
¥
148
¥
163
(税込)
翌々日出荷
49470374
MTKS-54BF
58
60.3
54
(鋼製)G54、(樹脂製)VU50
54~56(♯50)
¥
240
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
49470383
MTKS-63BF
58
66.5
60
(鋼製)E63、C63、(樹脂製)FEP65
60~62
¥
330
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
49470392
MTKS-75BF
58
79.2
71.7
(鋼製)E75、C75、(樹脂製)VU65、VP75
72~75
¥
360
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
49470408
MTKS-82BF
58
87
80
(鋼製)G82、(樹脂製)VU75、FEP80
80~82(♯75)
¥
400
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください