未来工業
バックアップスリーブ25mm充填用
パテエースと組み合わせて使用します。
作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
寸法H(mm)
28
内容量
1セット
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合穴径(Φmm)
適合スリーブ
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49470417
MTKS-104BW
107~110(♯100)
(鋼製)G104、(樹脂製)-
115.8
106.4
¥
690
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
49470426
MTKS-19BW
16~20
(鋼製)E19、C19、G16、(樹脂製)-
21.5
15.9
¥
170
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
49470435
MTKS-25BW
23~25
(鋼製)E25、C25、G22、(樹脂製)-
27.8
22.2
¥
180
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
49470444
MTKS-31BW
29~32
(鋼製)E31、C31、G28、(樹脂製)-
34.2
28.6
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
49470453
MTKS-39BW
35~37
(鋼製)E39、C39、G36、(樹脂製)-
40.5
34.4
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
49470462
MTKS-51BW
48~50
(鋼製)E51、C51、(樹脂製)-
53.2
47.1
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
49470478
MTKS-54BW
54~56(♯50)
(鋼製)G54、(樹脂製)-
60.3
54
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
49470487
MTKS-63BW
60~62
(鋼製)E63、C63、(樹脂製)-
66.5
60
¥
360
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
49470496
MTKS-75BW
72~75
(鋼製)E75、C75、(樹脂製)-
79.2
71.7
¥
380
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
49470505
MTKS-82BW
80~82(♯75)
(鋼製)G82、(樹脂製)-
87
80
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください