未来工業
バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ)
パテエースと組み合わせて使用します。
作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合スリーブ
適合穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49470566
MTKS-125BF
58
141.4
130.4
(鋼製)-、(樹脂製)VU125、VP125
120~135(♯125)
¥
810
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
49470575
MTKS-150BF
58
173.4
156.4
(鋼製)-、(樹脂製)VU150
150~160(♯150)
¥
1,070
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
49470584
MTKS-200BF
59
214.4
199.4
(鋼製)-、(樹脂製)VU200
180~210(♯175・200)
¥
3,190
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
49470593
MTKS-F100BF
59
115.8
106.4
(鋼製)G92、G104 、(樹脂製)VU100、VP100、VE100
93.7~110(♯100)
¥
640
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
49470602
MTKS-F40BF
59
52
46
(鋼製)E51、C51、G42 、(樹脂製)VU40、VP40、VE42、PF42、FEP40
40~50
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
49470618
MTKS-F50BF
59
63
56
(鋼製)E63、C63、G54、(樹脂製)VU50、VP50、VE54、CD54、PF54、FEP50
50~60(♯50)
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
49470627
MTKS-F70BF
59
79.2
71.7
(鋼製)E75、C75、G70 、(樹脂製)VU65、VP65、VE70、FEP65
65~75
¥
360
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
49470636
MTKS-F80BF
59
88
80
(鋼製)G82、(樹脂製)VU75、VP75、VE82、FEP80
75~85(♯75)
¥
400
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください