曜日別特売

ハンディーFカッター28ケース付

ハンディーFカッター28ケース付 - 未来工業
(2件のレビュー)

CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。
ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。
衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。
全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。
刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。
デンコーマックの2連ケースに収納できます。

適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄種類ケース付内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49471817MC-FM28
6,950
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49471817
2023-03-04
用途: ケーブルモールの切断

未来工業の3号モールを切断したのですが、使い方が悪いのか切断面がきれいにできなかったので残念です。結局プラスチック用の小型ノコギリを使っています。

対象商品 : 49471817
2019-09-13
用途: 機器設置の時の配線工事
農・林・水産業

これまでカッターで処理していたが、早くこれを買っておけば良かった。付属のケースも使いやすい。手持ち部の安全ロック?が片手で外れるともっと作業し易くなるのだが・・・・

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする