カクフレキ用 ダクトクリップ

カクフレキ用 ダクトクリップ - 未来工業

カクフレキの固定に使用します。(レースウェイ使用)

材質ステンレス製内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49476595KFEDC-1001411571.538カクフレキ100
1,500
999
1,099(税込)
翌々日出荷
49476604KFEDC-3047.462.21.232カクフレキ 30
760
529
582(税込)
翌々日出荷
49476613KFEDC-5073891.538カクフレキ 50
990
679
747(税込)
翌々日出荷
49476622KFEDC-80113129.51.538カクフレキ 80
890
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする