曜日別特売

ハンドホール用ベルマウス

ハンドホール用ベルマウス - 未来工業ハンドホール用ベルマウス - 未来工業

ハンドホール・マンホール等へのミラレックス(F)・VE管への取り付けに使用します。(コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。)
ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。
塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。

内容量1個
注意
※水膨潤不織布は、海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全9種類を絞り込む
適合
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ロックナット
適合
適合壁厚(mm)
適合穴径(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49477198BMH-125MFVP-12540~100(~120)148~165175147140260105
5,020
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
49477207BMH-150なしMFVP-150~150166~180190-165290110
10,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49477216BMH-22なしMFVE-22~12027~4046-2618036
1,520
989
1,088(税込)
翌々日出荷
49477225BMH-28なしMFVE-28~12035~5054-3418041
1,610
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49477234BMH-30MFVE-36(A)40~100(~120)45~606544.54218645
1,460
取扱い終了
49477243BMH-40MFVE-42(A)40~100(~120)53~6570524820156
1,680
取扱い終了
49477252BMH-50MFVE-54(A)40~100(~120)65~758064.56021164
1,830
取扱い終了
49477268BMH-65MFVE-70(A)40~100(~120)82~100105817622170
2,230
取扱い終了
49477277BMH-80MFVE-82(A)40~100(~120)100~115122998922673
2,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする