未来工業
ESP用試験棒
情報サヤ管の整直度及び管内部の異常の有無の確認に使用します。
穴径d(Φmm)
6
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
外径D(Φmm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49483893
ESKB-30-20
試験棒30
200
24
ESP-30
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
49483902
ESKB-30-30
試験棒30
300
24
ESP-30
¥
18,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
49483918
ESKB-50-20
試験棒50
200
40
ESP-50
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
49483927
ESKB-50-30
試験棒50
300
40
ESP-50
¥
19,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
49483945
ESKB-80-30
試験棒80
300
68
ESP-80
¥
27,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
49483936
ESKB-80-20
試験棒80
200
68
ESP-80
¥
9,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください