未来工業
デッキプレート用 F・ころエンド
デッキプレート天井面への引出し等に使用します。
デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK!
コンパクトサイズで配筋も苦になりません。
内容量
1セット(10個)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
種類
CD管用
PF管用
寸法H(mm)
選択してください
40.5
43.5
51.5
55.3
61.4
63.6
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
適合管
適合径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49489475
CDE-16FD
CD管用
CD単層波付管16
(ホルソー)22
25
68
-
40.5
¥1,200
¥
979
¥1,077
(税込)
翌々日出荷
49489484
CDE-22FD
CD管用
CD単層波付管22
(ホルソー)27
32
86
-
51.5
¥1,500
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌々日出荷
49489493
CDE-28FD
CD管用
CD単層波付管28
(ホルソー)34
40
103
113
61.4
¥3,000
¥
2,698
¥2,968
(税込)
翌々日出荷
49489502
MFSE-16FD
PF管用
PF単層波付管16
(ホルソー)22
27
68.9
78.9
43.5
¥1,200
¥
979
¥1,077
(税込)
翌々日出荷
49489518
MFSE-22FD
PF管用
PF単層波付管22
(ホルソー)27
35
91.1
101.1
55.3
¥1,500
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌々日出荷
49489527
MFSE-28FD
PF管用
PF単層波付管28
(ホルソー)34
42
106.1
116.1
63.6
¥3,000
¥
2,698
¥2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください