断熱材用 F・ころエンド( Gタイプ)CD管用

断熱材用 F・ころエンド( Gタイプ)CD管用 - 未来工業

発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材を貫通させての二重天井への引き込みに使用します。
断熱材に下穴をあけ、ねじ込むだけの簡単施工。
コンクリート打設後のPF管接続が容易に行えます。
(端末にはネジ穴が設けてあり、直接コネクタを取り付けられます。)
Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!

仕様断熱材用内容量1セット(10個)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49489536CDE-16FSGCD単層波付管1628.4105.1
1,200
839
923(税込)
翌々日出荷
49489545CDE-22FSGCD単層波付管2236.1111.6
1,500
989
1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする