引き出しエンド

引き出しエンド - 未来工業

エンドカバー(二重天井への引き込み)として使用します。
直接管を差し込むだけです。
管の挿入が一目でわかる半透明

内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合管
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法b(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49490297CDE-1622HCD管用CD管(16,22)16038.5625021.527.6
1,700
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49490306CDE-2228HCD管用CD管(22,28)18043.56859.627.634.2
2,000
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49490315MFSE-1622HPF管用PF管(16,22)16038.5625023.530.7
1,700
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49490324MFSE-2228HPF管用PF管(22,28)18043.56859.630.736.7
2,000
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする