未来工業
ダブル送りエンド(4方出)
ニュー送りエンドが2連!集中配管、送り配線による感知器等の取り付けに最適です。
付属の釘を打ち込むだけで固定できます。
コンクリート打設後、釘が簡単に取り外せます。
トロ防止シール付です。
仕様
釘付
内容量
1セット(10個)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合管
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49490455
CDE-16W2
CD管用
CD単層波付管16
64
62
102
43.8
¥3,000
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
49490464
CDE-22W2
CD管用
CD単層波付管22
84
62.4
110
47
¥3,600
¥
3,298
¥3,628
(税込)
翌々日出荷
49490473
MFSE-16W2
PF管用
PF単層波付管16
74
62.4
107
44.7
¥3,000
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
49490482
MFSE-22W2
PF管用
PF単層波付管22
90
62.4
107
47
¥3,600
¥
3,298
¥3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください