未来工業
送りエンド用 デッキプレート台座
送りエンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。
ケーブルを傷つけません。
付属品
ゲージ付、ブッシュ、ビス
適合
送りエンド (Gタイプ・ダブル送りエンドは除く)、ニュー送りエンド(サイズ28は除く)、PF管ニュー送りエンド(サイズ22は除く)
ドリル径(Φmm)
10~13
適合径(Φmm)
(ホルソー)35
適合厚さ(mm)
(デッキプレート)~1.6
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49490814
CDE-WD
¥1,400
¥
959
¥1,055
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください