未来工業
CD管用ベルマウス
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
材質
自己消火性樹脂製
内容量
1セット(10個)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法l(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49491286
CBM-14
18
28
12.5
15
CD管14
¥520
¥
369
¥406
(税込)
翌々日出荷
49491295
CBM-16
18
30
15
15
CD管16
¥560
¥
479
¥527
(税込)
翌々日出荷
49491304
CBM-22
21.8
38
20
18
CD管22
¥740
¥
579
¥637
(税込)
翌々日出荷
49491313
CBM-28
24.5
46
26
20
CD管28
¥1,000
¥
729
¥802
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください