未来工業
パイプスペーサー
二重筋(上筋・下筋)の間での管のツブレ防止・保護に最適です。
適合管
CD管・PF管(14・16・22)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49491523
VSP-22H
49.5
45
45
93
80
¥
150
¥
108
¥
119
(税込)
翌々日出荷
49491532
VSP-22L
39.5
40
34
83
70
¥
150
¥
108
¥
119
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください