曜日別特売

管止め具CD管用

管止め具CD管用 - 未来工業

CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。
ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。
繰り返し、使用できます。
自己消火性樹脂製。

寸法H(mm)26.7内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
貫通穴径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49491758CDY-16CD単層波付管16壁(床)固定:23、ハーフPC工法:257058
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
49491767CDY-22CD単層波付管22壁(床)固定:30、ハーフPC工法:408066.7
1,100
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする