未来工業
PF管ステンレス片サドル
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
適合
MF-30
寸法L(mm)
67
寸法D(Φmm)
39
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
31.5
寸法d1(mm)
5.2
寸法d2(mm)
10
注意
※ステンレス製のねじをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49492275
SSKTF-30J
1セット(10個)
ベージュ
¥4,800
¥
4,298
¥4,728
(税込)
翌々日出荷
49492284
SSKTF-30K
1セット(10個)
黒
¥4,800
¥
4,298
¥4,728
(税込)
翌々日出荷
49492266
SSKTF-30
1セット(20個)
-
¥2,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください