曜日別特売

PF管ステップルスクリュー釘付

PF管ステップルスクリュー釘付 - 未来工業PF管ステップルスクリュー釘付 - 未来工業

スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。
底面についた突起がステップルのズレを防止します。

注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全7種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合管
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49493273FSP-16S1セット(50個)ベージュPF単層波付管16234027.545
2,400
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
49493282FSP-16SM1セット(50個)ミルキーホワイトPF単層波付管16404027.545
2,400
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
49493298FSP-22S1セット(50個)ベージュPF単層波付管2230.648.835.150
3,100
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
49493307FSP-22SM1セット(50個)ミルキーホワイトPF単層波付管2230.648.835.150
3,100
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
49493316FSP-28S1セット(50個)ベージュPF単層波付管2857574163
4,650
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
49493325FSP-28SM1セット(50個)ミルキーホワイトPF単層波付管2836.7574163
4,650
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
70576722FSP-16S1個ベージュPF単層波付管16234027.545
48
40
44(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする