曜日別特売

ケーブルブッシング樹脂ボックス用

ケーブルブッシング樹脂ボックス用 - 未来工業

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。

注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
取付厚(mm)
適合ノック径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49497622CBZ-P161セット(100個)8.921.421.43.5~422 ・ 16用
3,800
2,898
3,188(税込)
当日出荷
49497638CBZ-P221セット(100個)926.626.63.5~427 ・ 22用
5,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
49497647CBZ-P281セット(50個)9.333.733.71.6、3.5~434 ・ 28(31)用
3,000
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする