未来工業
エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)PF管用
PC工法用のエンドカバーです。
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
コネクタネジサイズ
寸法B(mm)
寸法b(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49499092
MFSEC-28GP
PF管16(MFは除く)
呼び22用(G3/4)
63.3
47.4
124
106
50
¥4,800
¥
3,398
¥3,738
(税込)
翌々日出荷
49499108
MFSEC-16GP
PF管22(MFは除く)
呼び22用(G3/4)
70
54
144
118
58
¥1,900
¥
1,398
¥1,538
(税込)
翌々日出荷
49499117
MFSEC-22GP
PF管28(MFは除く)
呼び28用(G1)
76.4
60.5
166
131
67
¥2,200
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください