曜日別特売

ニューカラーインサート (型枠用)ステンレス仕様(ナット・ワッシャー)

ニューカラーインサート (型枠用)ステンレス仕様(ナット・ワッシャー) - 未来工業ニューカラーインサート (型枠用)ステンレス仕様(ナット・ワッシャー) - 未来工業ニューカラーインサート (型枠用)ステンレス仕様(ナット・ワッシャー) - 未来工業

位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付)
釘が天井に残りません。
台座が広く、安定性があります。
コンクリート、トロ防止片付です。
豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
※3分ボルト用は桃色もあります。
釘は6本止め(3本後打ち)までできます。
インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン)
ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。
インサートハンマーで打ち込めます。

仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/40.6mm2ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)15(1530)埋設深さ(mm)30内容量1セット(20個)
注意
※インサートは引抜荷重の安全率を充分考慮の上ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49502994MSK-3BS
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
49503003MSK-3RS
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
49503012MSK-3YS
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする