カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン付

カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン付 未来工業 カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン付 未来工業 カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン付 未来工業 カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン付 未来工業 カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン付 未来工業

ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。
取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。
コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。
パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。
豊富なカラーがあります。

仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/23.5mm2 適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm) ボルト径W3/8 引抜強度KN(kgf)15.0(1530) 埋設深さ(mm)30 内容量1セット(50個)
注意
※引抜強度はコンクリート強度により異なります。
※インサートは引抜荷重の安全率を充分考慮の上ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ND-3SB 49504498
ND-3SB 49504498
49504498 ND-3SB
6,500
5,798
6,378 (税込)
翌々日出荷
ND-3SG 49504507
ND-3SG 49504507
49504507 ND-3SG
6,500
5,798
6,378 (税込)
翌々日出荷
ND-3SR 49504516
ND-3SR 49504516
49504516 ND-3SR
6,500
5,798
6,378 (税込)
翌々日出荷
ND-3SW 49504525
ND-3SW 49504525
49504525 ND-3SW
6,500
5,798
6,378 (税込)
翌々日出荷
ND-3SY 49504534
ND-3SY 49504534
49504534 ND-3SY
6,500
5,798
6,378 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする