未来工業
ジョイントボール
ワンタッチで結束部を保護!開閉式の透明ジョイントボックスです。
釘固定もできます。
適合吊りボルト
W3/8
内容量
1セット(10個)
注意
※EV、IH配線など、大電流が長時間流れる配線は1回線でご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49506668
MB-PB
中型(丸)
(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:6、3心Φ2.0:6、3心Φ2.6:5
¥
950
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
49506677
MB-PBL
大型(丸)
(最大)2心Φ1.6:18、2心Φ2.0:14、2心Φ2.6:12、3心Φ1.6:12、3心Φ2.0:10、3心Φ2.6:8
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください