未来工業
入ズミ
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
7.5
規格
0号
寸法B(mm)
14.8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全9種類を絞り込む
色
選択してください
クリーム
チョコレート
ブラック
ミルキーホワイト
ライトブラウン
ライトブルー
茶
内容量
1セット(10個)
1個
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49510956
MLI-0B
1セット(10個)
茶
¥
1,300
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
49510974
MLI-0K
1セット(10個)
ブラック
¥
1,300
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
49510992
MLI-0LB
1セット(10個)
ライトブラウン
¥
1,300
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
49511008
MLI-0M
1セット(10個)
ミルキーホワイト
¥
1,300
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
49511017
MLI-0T
1セット(10個)
チョコレート
¥
1,300
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
25662359
MLI0B
1個
茶
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25662377
MLI-0M
1個
ミルキーホワイト
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49510965
MLI-0C
1セット(10個)
クリーム
¥
1,300
取扱い終了
49510983
MLI-0L
1セット(10個)
ライトブルー
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください