曜日別特売
MLI0B 入ズミ 未来工業 25662359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

入ズミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
色茶
内容量1個注文コード25662359品番MLI0B
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109

プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。

色
茶
仕様
両面テープ付
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
7.5
規格
0号
寸法B(mm)
14.8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする